TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
軽量作業テーブル用コンセント 2口・コード3m付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37463167
品番
TFKK-200
参考基準価格(税別)
¥15,260
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)
162
間口(mm)
35
奥行(mm)
30
仕様
コード3m付
適合
TFKS-K(1個)
トラスコ品番
456-1384
質量(kg)
1.2
コンセント
2口(アース付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540