TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
軽量作業テーブル用側面パネル 490X250
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37463176
品番
TFKSP-250
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
適合
作業台/TFKSS-0960・TFKSS-0960C75、取付金具/TFKS-K(2個)
トラスコ品番
456-1406
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
250
奥行(mm)
25
間口(mm)
490
注意
※配送地域によっては配送出来ない可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540