TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽量作業用テーブル 900X600X900
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37463185
品番
TFAE-0960
参考基準価格(税別)
¥43,490
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
19
材質(天板)
ポリ化粧
色(天板)
白×黒
仕様
組立式
トラスコ品番
467-3247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません