TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 移動タイプ(キャスター付)
軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37463194
品番
TFAE-0960C75
参考基準価格(税別)
¥49,720
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
966
質量(kg)
20.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
色(天板)
白×黒
仕様
組立式
トラスコ品番
467-3255
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500