TFCP-900 前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒 TRUSCO 37463237 TFCP-900 前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒 TRUSCO 37463237 TFCP-900 前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒 TRUSCO 37463237

前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37463237 品番TFCP-900
参考基準価格(税別)¥35,310 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。

仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ トラスコ品番467-3271 質量(kg)9 高さ(mm)608 奥行(mm)200 間口(mm)902 色(パネル)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする