TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリパネル
側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37463246
品番
TFSP-300
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
トラスコ品番
467-3298
質量(kg)
2
高さ(mm)
300
奥行(mm)
25
間口(mm)
580
色(パネル)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません