AEWLT-900 AEW型作業台専用 下棚 TRUSCO 37463325 AEWLT-900 AEW型作業台専用 下棚 TRUSCO 37463325

AEW型作業台専用 下棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)747×240×23 トラスコ品番466-7719 注文コード37463325 品番AEWLT-900
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は寸法・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
ダークグレー トラスコ品番466-7719 適合機種AE型、AEW型、AEWK型、AWM型、BE型、CFW型、HAEW型、LEW型、HAE型、LEW型 材質スチール 質量(kg)2 高さ(mm)23 奥行(mm)240 間口(mm)747 最大積載量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)747×240×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする