TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ツールハンガー TH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37463526
品番
TH-N900
参考基準価格(税別)
¥35,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
トラスコ品番
467-3336
質量(kg)
10
幅(mm)
902
高さ(mm)
1205
奥行(mm)
405
取付可能厚(mm)
(天板)45まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません