UDC-001 薄型引き出し UDC型 TRUSCO 37463553 UDC-001 薄型引き出し UDC型 TRUSCO 37463553 UDC-001 薄型引き出し UDC型 TRUSCO 37463553 UDC-001 薄型引き出し UDC型 TRUSCO 37463553

薄型引き出し UDC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37463553 品番 UDC-001
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

積み重ねることによって、目的に応じて引き出しを3段・4段にも段数追加が可能です。

質量(kg)7 グリーン 仕様仕切板を取り付けることが可能、カギなし トラスコ品番467-3492 幅(mm)450 高さ(mm)90 奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする