TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用アジャスターセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
37463562
品番
AJG16-60-130-4S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
作業台の水平レベル、高さ調整が可能です。
トラスコ品番
284-9879
質量(kg)
0.34/個
ねじ長さ(mm)
138
全高(mm)
154
耐荷重(kg)
500
ねじ寸法
M16×2.0
底径(Φmm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません