TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの ねじ込み式キャスター
TRUSCOの ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37463641
品番
EW-100CU
参考基準価格(税別)
¥19,270
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
2940
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
用途
作業台等に使用できます。
仕様
自在2個、自在ストッパー付2個1セット
トラスコ品番
302-0533
質量(kg)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません