TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
ニューラインデスク用部品パネルボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
467-1619
注文コード
37463736
品番
NLSP-1200
参考基準価格(税別)
¥26,610
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
トラスコ品番
467-1619
質量(kg)
7
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
NLD・NLDZタイプ
幅(mm)
1149
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません