作業台用ゴムマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 間口(mm)900 奥行(mm)900 注文コード37463851 品番GL5D-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は間口・奥行・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。

質量(kg)5.3 間口(mm)900 奥行(mm)900 トラスコ品番455-1010 用途作業台や棚のマットに。 材質天然ゴム 厚さ(mm)5 ゴム硬度60°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41170841
2020-01-10
用途:
半田作業台に敷いています
製造業

やはり初め数週間はゴム臭いですが、カッターで切られていたり、劣化していたものを使っていたので、交換して綺麗になったので満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする