曜日別特売
GM5D-1200 作業台用ゴムマット TRUSCO 37463867

作業台用ゴムマット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1枚注文コード37463867品番GM5D-1200
参考基準価格(税別)¥20,910販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。

用途作業台や棚のマットに。質量(kg)5.9間口(mm)1200奥行(mm)750トラスコ品番430-8948材質天然ゴム厚さ(mm)5ゴム硬度60°

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41170841
2020-01-10
用途: 半田作業台に敷いています
製造業

やはり初め数週間はゴム臭いですが、カッターで切られていたり、劣化していたものを使っていたので、交換して綺麗になったので満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする