引き出し F型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37463955 品番 F-1
参考基準価格(税別)¥20,190 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
間口1800mmタイプには、2〜3個取り付け可能。

トラスコ品番500-8816 質量(kg)10.5 グリーン 仕様カギ付 幅(mm)495 高さ(mm)180 奥行(mm)530
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37463955
2021-04-07
用途:
作業部屋
丹羽紙器株式会社 様 (製造業)

これまでの作業机は引き出しが無かったが、机を変えたのを機にオプションの引き出しも購入。
収納スペースが机下に増え、作業部屋もその分スペースが広がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする