TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
作業台用上棚(側面取付型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×260×304
注文コード
37463991
品番
YUR-1200B
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
トラスコ品番
467-3859
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×260×304
仕様
側面取り付け用
最大積載量(kg)
20
取付可能厚(mm)
(天板)45まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません