TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
作業台用上棚(背面取付型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネオグレー
注文コード
37464007
品番
YUR-1200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,520
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×260×294
仕様
背面取り付け用
トラスコ品番
467-3832
質量(kg)
5.5
最大積載量(kg)
20
取付可能厚(mm)
(天板)45まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500