YUR-900A NG 作業台用上棚(背面取付型) TRUSCO 37464043

作業台用上棚(背面取付型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 ネオグレー 注文コード37464043 品番YUR-900A NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,970
この商品は色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
ネオグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×294 仕様背面取り付け用 質量(kg)5 最大積載量(kg)20 取付可能厚(mm)(天板)45まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37464043 YUR-900A NG 41171006 YUR900AW 作業台用上棚(背面取付型) TRUSCO 作業台用上棚(背面取付型) TRUSCO 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする