TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリキャビネット
薄型引き出し UDC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37464077
品番
UDC-002
参考基準価格(税別)
¥28,960
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
積み重ねることによって、目的に応じて引き出しを3段・4段にも段数追加が可能です。
質量(kg)
11
色
グリーン
仕様
カギなし、仕切板を取り付けることが可能
トラスコ品番
467-3514
幅(mm)
450
高さ(mm)
165
奥行(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません