補助テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37464147 品番 ME-4560
参考基準価格(税別)¥66,710 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高さ調節機能(700〜900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。
天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。
キャスター付で移動も容易にできます。

均等耐荷重(kg)20 間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)700〜900 質量(kg)14 材質(天板)メラミン 仕様組立式 トラスコ品番301-2425 種類キャスター付 キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし) 昇降方式ロック機構式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする