MT-600H ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 37464174 MT-600H ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 37464174 MT-600H ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 37464174 MT-600H ミニテーブル(ハイタイプ) TRUSCO 37464174

ミニテーブル(ハイタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37464174 品番 MT-600H
参考基準価格(税別)¥44,250 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
立ち作業用ハイタイプです。
完成品でお届けします。

材質(天板)メラミン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×740〜1040 最大積載量(kg)20 質量(kg)7.5 トラスコ品番505-4559 材質天板:メラミン化粧 幅(mm)600 高さ(mm)740〜1040 奥行(mm)400 キャスターあり 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×740〜1040 総耐荷重(kg)10(均等荷重)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37464174
2020-11-24
用途:
製品検査用図面台
株式会社Nexas鈴和 様

溶接の構造物や大きな製品の検査時の図面のチェック用に使っているのですが、キャスターがついていて気軽に移動できるし、台の高さだけでなく角度も変えられるので身長の高低関係なくかなり使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする