回転台(スチール天板)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37464323 品番 TC60-15F
参考基準価格(税別)¥96,220 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。

外径(Φmm)600 材質(天板)スチール天板 トラスコ品番330-4311 質量(kg)10.0 均等荷重(kg)150 高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※再配達の場合は、再配達料のご請求をさせていただく場合がございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37324585
2014-11-29
用途:
束電線の切断
YAKSエンジニアリング 様

直径300mmだと少し小さくて、350mmの板を置いて使用しています。350mmがあると、丁度良かったです。回転がスムーズで、電線の切断が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする