TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 回転台
金型用回転台(角型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37464341
品番
TT-400
参考基準価格(税別)
¥64,220
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番
241-6051
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
30.0
均等荷重(kg)
300
テーブル寸法(mm)
400×400
ベース寸法(mm)
400×400
ベース厚さ(mm)
3.0
テーブル厚さ(mm)
3.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません