LC-90-80DA 大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO 37464384 LC-90-80DA 大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO 37464384 LC-90-80DA 大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO 37464384 LC-90-80DA 大型軽量回転作業台Φ860 TRUSCO 37464384

大型軽量回転作業台Φ860

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37464384 品番LC-90-80DA
参考基準価格(税別)¥116,060 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。

外径(Φmm)860 トラスコ品番289-1913 質量(kg)17.5 高さ(mm)78 均等荷重(kg)80 アース線の長さ(m)2 表面抵抗値(Ω)2×166
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする