ステンレス軽量物品棚用棚板

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37464883 品番 SU4-34
参考基準価格(税別)¥15,040 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番301-8563 材質SUS430 質量(kg)3.45 均等荷重(kg)100 幅(間口)W×奥行D(mm)875×450

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37464901
2019-05-20
用途:
厨房の作業用の追加棚として使います。
株式会社アルソア慧央グループ  様 (その他業種)

とてもしっかりとした作りなのと過度の仕上げもバリ等無く安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする