TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
ステンレス製ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37465005
品番
STB5-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付(M10×P1.5)、標準タイプ
トラスコ品番
284-4699
適合機種
STO5シリーズ、STS5シリーズ、STG5シリーズ、STJ5シリーズ、STH5シリーズ
質量(kg)
3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×60
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。