STB5-06W ステンレス製ベース TRUSCO 37465014

ステンレス製ベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37465014 品番STB5-06W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アジャスター付(M10×P1.5)、標準タイプ トラスコ品番284-4711 適合機種STO5シリーズ、STS5シリーズ、STG5シリーズ、STJ5シリーズ、STH5シリーズ 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×480×60 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする