TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
ステンレス製ベース脚付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×150〜190
注文コード
37465023
品番
STB4-06K
参考基準価格(税別)
¥35,240
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付(M10×P1.5)、足付タイプ
トラスコ品番
284-4656
適合機種
STO4シリーズ、STS4シリーズ、STG4シリーズ、STJ4シリーズ、STH4シリーズ
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×150〜190
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません