TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
ステンレス製ベース脚付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×380×150〜190
注文コード
37465032
品番
STB4-06WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,300
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
足付タイプ、アジャスター付(M10×P1.5)
トラスコ品番
284-4672
適合機種
STO4シリーズ、STS4シリーズ、STG4シリーズ、STJ4シリーズ、STH4シリーズ
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×380×150〜190
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500