TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの 薬品保管庫
TRUSCOの 薬品保管庫関連品
ステンレス製ベース脚付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×150〜190
注文コード
37465041
品番
STB5-06K
参考基準価格(税別)
¥36,920
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アジャスター付(M10×P1.5)、足付タイプ
トラスコ品番
284-4664
適合機種
STO5シリーズ、STS5シリーズ、STG5シリーズ、STJ5シリーズ、STH5シリーズ
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×480×150〜190
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません