※使用例

SW-GSS ステンレス薬品庫仕切板 TRUSCO 37465127 SW-GSS ステンレス薬品庫仕切板 TRUSCO 37465127

ステンレス薬品庫仕切板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37465127 品番 SW-GSS
参考基準価格(税別)¥17,550 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

薬ビンを倒れないように仕切ります。

トラスコ品番464-6851 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×418×130 マス目寸法(mm)173×206.0 収納数ガロン×4本 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする