TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(脚付き)
ニューホワイト案内板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37465206
品番
WMG-522SN
参考基準価格(税別)
¥69,150
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
表面材に鉄粉層を作り、マグネットの着磁力をアップしました。
種類
脚付き・無地
板面(縦×横)(mm)
900×600
仕様
組立式、片面スチール製ホワイトボード
トラスコ品番
329-4609
質量(kg)
8.5
色
(表)白/(裹)エコロジークロス(ベージュ)
枠の色
ホワイト
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
組立時間
2人20分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×1300
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません