TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード(壁掛け)
危険予知活動表
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37465215
品番
SW-704KY
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
壁掛け・罫線あり
仕様
粉受け付き
トラスコ品番
423-9563
質量(kg)
4
寸法(縦×横)(mm)
600×900
取付け方法
吊下げ(金属付属)
表示内容
危険予知活動表
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。