TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード関連品
ホワイトボード用壁面脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37465391
品番
MT-34
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
壁掛ボードや月予定ボードが簡単に脚付ボードにできます。
壁面用脚なので、壁に穴を開ける必要がなくなります。
壁掛けボードの取り付けが不可能な壁面に最適です。
仕様
組立式
L字型脚(グレー色塗装)
トラスコ品番
352-5210
材質
スチール
質量(kg)
8.5
全高(mm)
(ボード取付時)1715
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×283×1335
適合寸法(mm)
(ボード)900×1200
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません