TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボード関連品
ホワイトボード用片面移動脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975×550×1400
注文コード
37465461
品番
M-23
参考基準価格(税別)
¥37,960
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛ボード、月予定ボードなどが簡単に脚付ボードにできます。
適合寸法(mm)
(ボード)600×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
975×550×1400
質量(kg)
7.5
仕様
組立式
トラスコ品番
281-5486
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません