TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの デスク周辺用品
TRUSCOの ファイルワゴン
デスクサイドワゴン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37465486
品番
DS-AC80T
参考基準価格(税別)
¥84,580
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
新JIS規格デスク(高さ700mm)と同じ高さで、デスクサイドの使用に最適です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
580×390×700
質量(kg)
17.4
トラスコ品番
511-2214
キャスター
(双輪)Φ60mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)
60/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×390×700
キャスター径(Φmm)
60
材質(天板)
メラミン化粧合板
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません