TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル(下棚なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
注文コード
37465635
品番
TDS-1275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,100
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
質量(kg)
17.4
仕様
脚部/31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付、組立式、下棚なし
トラスコ品番
464-6410
幅(mm)
1200
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
構造
フラッシュ構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×700
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
ニューグレー
天板厚さ(mm)
28
天板側面
オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻
組立時間
2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません