折りたたみ会議用テーブル(下棚付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37465662 品番 960
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メラミン化粧板共巻きの天板です。
折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。

チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700 質量(kg)11 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)900×600×90 仕様脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、下棚付 トラスコ品番241-7529 幅(mm)900 高さ(mm)700 奥行(mm)600 構造フラッシュ構造 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)チーク 天板厚さ(mm)28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37325626
2016-03-31
用途:
作業用

側面の化粧板がはがれやすい。頻繁に移動させるのでラバー巻きタイプなどのバリエーションがあるとありがたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする