TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみ式座卓(畳ずれ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37465687
品番
TE-0960
参考基準価格(税別)
¥36,990
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
イスを使わない場所、特に畳の上での会議等に最適です。
折りたたみ式ですので、収納時は省スペースになります。
幅(mm)
900
高さ(mm)
330
奥行(mm)
600
仕様
脚部/スチール26mm角(焼付塗装)、完成品、畳ずれ付
トラスコ品番
241-7766
質量(kg)
9.5
構造
フラッシュ構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×330
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
チーク
天板厚さ(mm)
28
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません