N103D スチール戸引違書庫 TRUSCO 37466012 N103D スチール戸引違書庫 TRUSCO 37466012

スチール戸引違書庫

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37466012 品番N103D
参考基準価格(税別)¥32,460 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種類引違い 仕様完成品 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6600 質量(kg)12.5 ネオグレー 最大積載量(kg)60/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×390 棚段数1段 設置形態上置き シリンダー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×390 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06、FB40-G06W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37466012
2022-08-24
用途:
事務所の整理
小倉瞳幼稚園 様 (教育・研究機関)

良い品質です。希望通りの商品が届きました。配達も予定通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする