※使用例
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 片開き書庫
片開書庫4号引出しなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37466222
品番
N301
参考基準価格(税別)
¥33,540
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
種類
片開き
付属品
シリンダー錠、棚板2枚
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
511-9146
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
15
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
最大積載量(kg)
120/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×380×880
棚段数
3
適合品番
N-23
棚ピッチ(mm)
(棚板)30
設置形態
下置き
鍵
シリンダー
均等積載量(kg/段)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
515×380×880
均等耐荷重(kg/段)
40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません