TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケースA型(高さ880mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37466265
品番
A1C10
参考基準価格(税別)
¥49,510
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×360×880
トラスコ品番
504-5185
質量(kg)
13.5
最大積載量(kg)
20/台
引出し内寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)234×318×72
適合
(引出し)浅型/A4-20、中深型/A4-15H、深型/A4-10
引出し組合せ
(A4)深型1列10段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません