LA2-1W5 マップケースA2  5段 TRUSCO 37466457 LA2-1W5 マップケースA2  5段 TRUSCO 37466457

マップケースA2 5段

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37466457 品番LA2-1W5
参考基準価格(税別)¥56,680 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

透明引き出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。

タイプA2用 段数5段 適合LA2-1※仕切板の設定はありません トラスコ品番504-7510 質量(kg)16.2 材質(本体)スチール 最大積載量(kg)30/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)696×480×329 引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)635×440×41 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×440×41
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする