A3-1W5 マップケースA3型(オールスチールタイプ) TRUSCO 37466475 A3-1W5 マップケースA3型(オールスチールタイプ) TRUSCO 37466475

マップケースA3型(オールスチールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37466475 品番 A3-1W5
参考基準価格(税別)¥48,930 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

スチール製引き出しは衝撃に強く大変丈夫です。

タイプA3用 段数5段 適合A3-1※仕切板の設定はありません トラスコ品番504-7595 質量(kg)13.0 ネオグレー 材質(本体)スチール 最大積載量(kg)20/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×360×329 引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)478×337×47
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする