TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの マップケース
マップケースA3型(オールスチールタイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37466493
品番
A3-1W9
参考基準価格(税別)
¥73,620
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
スチール製引き出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプ
A3用
段数
9段
適合
A3-1※仕切板の設定はありません
トラスコ品番
504-7609
質量(kg)
20.8
色
ネオグレー
材質(本体)
スチール
最大積載量(kg)
35/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
541×360×541
引出し内寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)478×337×47
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません