曜日別特売
CLST200TN-200-D CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200TN) SMC 37466537

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード37466537品番CLST200TN-200-D
参考基準価格(税別)¥352,500販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(TN) NPTロックユニット部磁石(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする