KEURIG
KEURIGの キッチン/調理家電
KEURIGの コーヒーマシン/豆挽き
KEURIGの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
カプセル式コーヒーマシン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37471344
品番
BS300N-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電源ONから30秒で抽出OK クイックヒーター
ケトル代わりにも使える お湯専用抽出口
濃いコーヒーも楽しめる ストロングモード
美味しさ引き出す じっくりコントロール抽出
質量(kg)
3.8
色
セラミックホワイト
電源(V)
交流100 (50-60Hz 共用)
消費電力(W)
1350
タンク容量(L)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×31.8×30