HARIO
HARIOの キッチン/調理家電
HARIOの コーヒーマシン/豆挽き
HARIOの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
MUGEN Coffee Maker
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37471396
品番
EMC-02-B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
マシンにはあらかじめ、V601回抽出ドリッパーMUGENの粕谷バリスタおすすめレシピを搭載しています。
コンパクトさにこだわったアイテムです。
仕様
ドリッパー 1〜2杯用
材質
本体 / ポリプロピレン・鉄・アクリル樹脂・シリコーンゴム・PBT-GF30、サーバー / 耐熱ガラス「HARIO Glass(R)」、ドリッパー / AS樹脂・ポリプロピレン
容量(mL)
最小:200、最大:300
質量(g)
1900
電源(V)
AC100 (50/60Hz共用)
口径(Φmm)
101
定格消費電力(W)
600
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
117×190×311