丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 綿混・混紡軍手
ネットワン ジャストフィット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37471484
品番
#1013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
塩化ビニルハイブリッド樹脂により、今までにないすべり止め効果・持続力が期待できます。極薄で作業性を最優先する13ゲージ編み。
材質
ナイロン・塩化ビニル樹脂
色
ブラック
入数(双)
1
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13