子供用 手袋 6双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6双) 注文コード37471500 品番#145-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

子供の学校行事やガーデニング、アウトドアに最適。小さな女性にもおすすめ。

材質ポリエステル・綿・ナイロン ホワイト サイズ子供用/女性用 入数(双)6 全長(cm)17 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37471500
2026-01-20
用途:
園芸
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

園芸や自動車整備など、子供のお手伝い用に使ってます!!

2024-11-13
用途:
掃除に使用

今迄、大人用を無理に使用させていたが、ある程度フィットして、使用しているので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする